{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | WD-40 Multifunktionsöl | |
| Signalisation des substances dangereuses | GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation | |
| Couleur | marron | |
| Température de stockage de | 15 °C | |
| Température de stockage jusqu’à | 50 °C | |
| Sommaire | 400 ml | |
| Tête de pulvérisation, bombe aérosol | standard | |
| Type de produit | huile universelle | |
| Unité contenance | millilitre | |
| Exécution | bombe aérosol | |
| Type | liquide | |
| Viscosité cinématique max. | 1 mm2/s | |
| Point d’éclair | 47 °C | |
| Point d’ébullition | 176 °C | |
| Caractéristiques | protection anticorrosion | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 083000 400 | |
| EAN / GTIN | 5032227690042 | |
| Réf. fabricant | 69004 | |
| Fabricant/personne responsable | WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de |