{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | Lata de spray | |
| Cabeça de pulverização | Standard | |
| Índice | 0,4 l | |
| Cor | castanho claro | |
| Ponto de ebulição | 176 °C | |
| ponto de inflamação | 47 °C | |
| Solubilidade em água | insolúvel | |
| Propriedades oxidantes | não | |
| Viscosidade cinemática | < 1 mm2/s | |
| Temperatura de armazenamento | 15 °C - 50 °C | |
| Marcação de substância perigosa | GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação | |
| Tipo de produto | Óleo multiusos/óleo universal |
| Número do artigo | 083000 400 | |
| EAN/GTIN | 5032227690042 | |
| Número do fabricante | 69004 | |
| Fabricante/responsável | WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de |