• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Večfunkcijsko olje, Vsebina: 400ml

Št. art.: 083000 400
Cena na 1 kos (28,83 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,53 € / 1 kos
    (28,83 € / 1 Litre)
  • od 12 kosi
    9,61 € / 1 kos
    (24,03 € / 1 Litre)
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4.564 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca WD-40 Multifunktionsöl
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07: Klicaj
Barva rjava
Temperatura skladiščenja od 15 °C
Temperatura skladiščenja do 50 °C
Vsebina 400 ml
Pršilna glava, razpršilo standardna
Vrsta izdelka univerzalno olje
Vsebina enote mililiter
Izvedba razpršilo
Oblika tekoče
Kinematična viskoznost maks. 1
Vnetišče 47 °C
Vrelišče 176 °C
Lastnosti zaščita proti koroziji
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083000 400
EAN/GTIN 5032227690042
Številka proizvajalca 69004
Proizvajalec/odgovorna oseba WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Opis

Izvedba:

Po vsem svetu uveljavljeno večfunkcijsko olje WD-40 je skoraj brez vonja, polnjeno z okolju prijaznim potisnim plinom, brez vsebnosti teflona, smole, silikona in kislin.

Uporaba:

  • Odstranjevalec rje z izrazitim kapilarnim delovanjem − odstranjuje zarjavele vijačne zveze in sprijete vijake ter matice v zelo kratkem času.
  • Čistilo: odstranjuje tudi najtrdovratnejšo umazanijo, se ne zlepi ali strdi.
  • Mazalno sredstvo za vse drsne površine, fino mehaniko, tečaje, bovdene, ključavnice in okovje.
  • Zaščita pred korozijo: WD-40 zleze pod vlago in v vse pore materiala, ki ga ščitimo ter ga konzervira. Tako občutljiva in dragocena orodja ohranijo svojo vrednost.
  • Kontaktni sprej: izrine vlago z električnih sestavnih delov.

Opomba:

Dovoljenja: med drugim Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.