• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Aspirazione fumi di saldatura Easy Arm 1, Numero di filtri/bracci: 1

Codice art.: 082303 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filtri/bracci Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Volume di aspirazione per braccio 110 m2/h
Lunghezza complessiva 255 mm
Larghezza complessiva 255 mm
Altezza complessiva 470 mm
Peso 7,5 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Frequenza di rete 50 Hz - 60 Hz
Tensione di rete 100 V - 240 V
Potenza assorbita 40 W
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Tipo di prodotto Dispositivo di aspirazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082303 1
EAN / GTIN 4003008095326
Codice del produttore 0CA10-001
Produttore/persona responsabile ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descrizione

Esecuzione:

Elevata potenza di aspirazione, ottime capacità di filtrazione e funzionamento silenzioso. Filtraggio dell’aria di processo mediante 3 livelli:
  • Prefiltro per polveri e particelle grossolane.
  • Filtro combinato per microparticelle.
  • Filtro al carbone attivo per gas nocivi.

Indicatore ottico e acustico per la sostituzione dei filtri. Filtri della stessa struttura per EASY ARM 1 e EASY ARM 2. Interfaccia per il collegamento di stazioni di saldatura i-CON.
Il montaggio del sistema viene realizzato con un apposito supporto da tavolo. Per accessori come bracci e ugelli di aspirazione vedi lo shop online al n. art. 082306082313.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti