{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost po kraku | 110 m2/h | |
| Ukupna duljina | 255 mm | |
| Ukupna širina | 255 mm | |
| Ukupna visina | 470 mm | |
| Težina | 7,5 kg | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Mrežna frekvencija | 50 Hz - 60 Hz | |
| Mrežni napon | 100 V - 240 V | |
| Prihvat snaga | 40 W | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Vrsta proizvoda | Usisavač |
| Broj artikla | 082303 1 | |
| EAN / GTIN | 4003008095326 | |
| Broj proizvođača | 0CA10-001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de |