Aspiração de fumos de soldadura Easy Arm 1, Número de filtros/braços: 1

N.º do artigo: 082303 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de filtros/braços Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Volume de sucção por braço 110 m2/h
Comprimento total 255 mm
Largura total 255 mm
Altura total 470 mm
Peso 7,5 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Frequência de rede 50 Hz - 60 Hz
Tensão de rede 100 V - 240 V
Consumo energético 40 W
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tipo de produto Dispositivo de aspiração

Identificação e classificação

Número do artigo 082303 1
EAN/GTIN 4003008095326
Número do fabricante 0CA10-001
Fabricante/responsável ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descrição

Versão:

Elevada capacidade de aspiração − capacidade de filtragem eficiente − operação silenciosa. Filtros do ar de processo em 3 níveis:
  • Pré-filtro para poeiras e partículas maiores.
  • Filtro combinado para micropartículas.
  • O filtro de carvão ativado retém gases nocivos.

Indicador visual e acústico para a mudança de filtros. Filtros de construção idêntica para EASY ARM 1 e EASY ARM 2. Interface para a ligação de estações de soldador i-CON.
Montagem do sistema mediante suporte de mesa correspondente. Acessórios como braços e bicos de aspiração podem ser encontrados na loja online com o n.º 082306082313.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados