{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy |
40 W
|
|
| Napięcie znamionowe |
100 V; 240 V
|
|
| Częstotliwość sieciowa |
50 Hz; 60 Hz
|
|
| Seria |
EASY ARM
|
|
| Oznaczenie producenta |
Easy Arm 1
|
|
| Strefa ochrony ESD (EPA) |
tak
|
|
| System czyszczenie filtra |
Bez systemu oczyszczania filtra
|
|
| Wydajność odsysania |
110 m3/h
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Rodzaj produktu |
Odsysanie
|
|
| Cechy szczególne |
Szczególnie ciche
|
|
| Długość całkowita |
255 mm
|
|
| Szerokość łącznie |
255 mm
|
|
| Wysokość całkowita |
470 mm
|
|
| masa całkowita |
7,5 kg
|
| Numer artykułu | 082303 1 | |
| EAN / GTIN | 4003008095326 | |
| Numer producenta | 0CA10-001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de |