Odsávanie dymu pri spájkovaní Easy Arm 1 1

Č. pol.: 082303 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem odsávania na rameno 110 m2/h
Celková dĺžka 255 mm
Celková šírka 255 mm
Celková výška 470 mm
Hmotnosť 7,5 kg
Sieťová frekvencia 50 Hz - 60 Hz
Sieťové napätie 100 V - 240 V
Príkon 40 W
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Druh produktu Odsávacie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082303 1
EAN/GTIN 4003008095326
Číslo výrobcu 0CA10-001

Popis

Prevedenie:

Vysoký sací výkon − Efektívny výkon filtra − Tichá prevádzka. Filtruje procesný vzduch cez 3 stupne:
  • Predfilter na prach a väčšie častice.
  • Kombinovaný filter na mikročastice.
  • Filter s aktívnym uhlím viaže škodlivé plyny.

Optický a akustický indikátor výmeny filtra. Identické filtre pre EASY ARM 1 a EASY ARM 2. Rozhranie na pripojenie spájkovacích staníc typu i-CON.
Systém sa inštaluje pomocou vhodného stolového držiaka. Príslušenstvo ako odsávacie ramená a dýzy nájdete v internetovom obchode pod číslom 082306082313.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely