Set di specchi telescopici in acciaio legato, Numero di specchi: 3

Codice art.: 081682 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
399 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di specchi Prezzo set 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Busta
Snodata
Ruotabile di 360 grado
Tipo di prodotto Specchio
Forma dello specchio oval; round
Materiale telaio acciaio legato
Con barra telescopica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081682 3
EAN / GTIN 4062406231507
Codice del produttore 081682 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di 3 specchi telescopici con piastre specchiate antirottura in acciaio legato lucidato. Tutti gli specchi sono dotati di uno snodo a 360° per raggiungere anche i punti di difficile accesso.
  • Grazie al sicuro collegamento a vite, le piastre specchiate sono fissate saldamente al telescopio.
  • Telescopio antitorsione.
  • Materiale antiscivolo dell'impugnatura per garantire un utilizzo sicuro.

Fornitura:

2× specchio ovale: 1× dimensioni specchio 65×95 mm
1× dimensioni specchio 30×45 mm
lunghezza rispettiva senza specchio 195-790 mm
1× specchio rotondo: ⌀ specchio 50 mm, lunghezza senza specchio 195-790 mm
Riposte in: Astuccio con protezione specchio 121×299 mm