• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lampada da lavoro a batterie con LED, Modello: MINIFORM

Codice art.: 081516 MINIFORM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto MINIFORM
Corrente di illuminazione 200 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 100 lm
Durata 2,5 h
Autonomia Livello 2 5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 1,6 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 120 mm
Larghezza complessiva 59 mm
Peso 138 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081516 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997354049
Codice del produttore 03.5404
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro a batterie con LED ad alte prestazioni, dotata di un'elevata potenza luminosa, ganci orientabili ed estraibili e potente calamita adesiva.
Versione Miniform di dimensioni pratiche e sottili (120×59×25 mm), clip da cintura, impugnatura ergonomica.
Tecnologia a LED COB a elevate prestazioni per luce estremamente chiara e omogenea su tutta la superficie con due livelli di luminosità.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB.

Download & documenti

Prodotti correlati