• Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

LED-akku-työvalaisin, Tyyppi: MINIFORM

Tuote nro.: 081516 MINIFORM
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
ATEX-vyöhyke ei
Valmistajamerkintä MINIFORM
Valovirta 200 lm
Valovirta, porras 2 100 lm
Valaisuaika 2,5 h
Valaisuaika porras 2 5 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 1,6 Ah
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 120 mm
Kokonaisleveys 59 mm
Paino 138 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081516 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997354049
Valmistajan numero 03.5404
Valmistaja/vastuuhenkilö SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, tehokkaat LEDit hyvään valotehoon, uloskäännettävä, kierrettävä ripustuskoukku ja vahva pitomagneetti.
Miniform-malli, kapeat, käytännölliset mitat laukkua varten (120×59×25 mm), vyöpidike, ergonominen kahva.
Erittäin tehokas COB LED -teknologia erittäin kirkkaaseen ja yhtenäiseen pintavalaistukseen, kaksi kirkkausastetta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.