• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

LED akumuliatorinis šviestuvas, Tipas: MINIFORM

Prekės Nr.: 081516 MINIFORM
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081516 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997354049
Gamintojo numeris 03.5404
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

LED akumuliatorinis darbinis šviestuvas su labai našiais LED-ais, stipriu šviesos srautu, atlenkiamais, sukamais pakabinimo kabliais ir stipriu magnetu.
Kompaktiška Miniform versija mažų, praktiškų matmenų, telpa kišenėje (120×59×25mm), segtukas prie diržo, ergonomiška rankena.
Naujausia COB LED technologija šviesiam, vienodam paviršių apšvietimui dviem šviesumo lygiais.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo laidu.