• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorová LED pracovní svítilna, Typ: MINIFORM

Artiklové číslo: 081516 MINIFORM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 1,6 Ah
Typ krytí IP IP65
Lze plynule stmívat ne
Světelný tok min. ϕ 200 lm
Označení výrobce MINIFORM
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Celková délka L 120 mm
Šířka celkem B 59 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál plast
Hmotnost celkem 138 g
Typ upevnění Hák; Magnet
Svítivost nastavitelná ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081516 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997354049
Číslo výrobce 03.5404
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

LED akumulátorová pracovní svítilna s vysoce výkonnými LED s vysokým světelným výkonem a výklopnými, otočnými závěsnými háky a silným upevňovacím magnetem.
Verze Miniform s úzkými, praktickými rozměry pro pouzdro (120×59×25 mm), klips na opasek, ergonomický úchyt.
Vysoce výkonná LED technologie COB pro velmi jasné, homogenní plošné světlo se dvěma stupni jasu.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu.