{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| IP-skyddsklass | IP 65 | |
| ATEX-zon | ingen | |
| tillverkarens beteckning | MINIFORM | |
| ljusflöde | 200 lm | |
| Ljusflöde steg 2 | 100 lm | |
| brinntid | 2,5 h | |
| Brinntid steg 2 | 5 h | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Belysning | LED-modul | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| batterikapacitet | 1,6 Ah | |
| Batterispänning | 3,7 V | |
| totallängd | 120 mm | |
| total bredd | 59 mm | |
| vikt | 138 g | |
| Produktslag | Arbetsbelysning |
| Artikelnummer | 081516 MINIFORM | |
| EAN/GTIN | 5708997354049 | |
| Tillverkarens nummer | 03.5404 | |
| Tillverkare/ansvarig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |