{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 24 V | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Reglabil la infinit | da | |
| Flux luminos max. ϕ | 300 lm | |
| Putere de iluminare | 2,5 W | |
| Unghi fascicul max. | 120 grade | |
| Temperatură culoare max. | 5.500 K | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă de lucru | |
| Înălţimea totală H | 620 mm | |
| Lungimea corpurilor de iluminat | 90 mm | |
| Lăţime corpuri de iluminat | 30 mm | |
| Înălțimea corpurilor de iluminat | 15 mm | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | aluminiu | |
| Greutate totală | 550 g | |
| Tip de fixare | Magnet | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Unghi fascicul reglabil | nu | |
| Focalizarea poate fi reglată | nu | |
| Temperatură culoare reglabilă | nu | |
| Culoarea luminii | Alb rece | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081415 3 | |
| EAN / GTIN | 4260131238062 | |
| Număr producător | 900/42D | |
| Producător/responsabil | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de |