• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Šiam produktui yra alternatyva

LED darbiniai šviestuvai, Tipas: 3

Prekės Nr.: 081415 3
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 24 V
IP apsaugos klasė IP65
Tolygiai pritemdoma taip
Šviesos srautas maks. ϕ 300 lm
Šviesos stiprumas 2,5 W
Spinduliavimo kampas maks. 120 laipsniai
Spalvinė temperatūra maks. 5 500 K
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas aukštis H 620 mm
Šviestuvo ilgis 90 mm
Šviestuvų plotis 30 mm
Šviestuvų aukštis 15 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga aliuminis
Bendras svoris 550 g
Tvirtinimo tipas magnetas
Reguliuojama šviesa taip
Reguliuojamas spinduliavimo kampas ne
Fokusas reguliuojamas ne
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081415 3
EAN / GTIN 4260131238062
Gamintojo numeris 900/42D
Gamintojas / atsakingas asmuo Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Germany, www.bauer-boecker.de

Aprašymas

Modelis:

Galingi, patvarūs darbo šviestuvai su lanksčiu kotu ir tvirtu magnetiniu padu. Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo. Galingi LED šviestuvai aliuminio korpuse, šalta balto atspalvio šviesa maždaug 5500 kelvinų.
Platus tolygaus apšvietimo kampas 120°.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su 250 V elektriniu prietaisu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 081418/081419.