• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

LED-arbejdslampe, Type: 3

Art.-nr.: 081415 3
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 24 V
IP-kapslingsklasse IP65
Kan dæmpes trinløst ja
Lysstrøm maks. ϕ 300 lm
Lyseffekt 2,5 W
Strålevinkel, maks. 120 grader
Farvetemperatur maks. 5.500 K
Energiforsyning med kabel
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Højde i alt H 620 mm
Længde, pærer 90 mm
Bredde, pærer 30 mm
Højde, pærer 15 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale aluminium
Vægt, samlet 550 g
Type af fastgørelse magnet
Lysstyrke, kan justeres ja
Strålevinkel, justerbar nej
Fokus, justerbart nej
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
lyskilde kan udskiftes nej
belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081415 3
EAN/GTIN 4260131238062
Producentnummer 900/42D
Producent/ansvarlig person Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Betegnelse

Udførelse:

Effektive, dæmpbare og robuste arbejdslamper med fleksibel aksel samt kraftig magnetfod. Tilslutning til 24 V strømforsyning eller 24 V maskinstyring. Højeffektiv LED i aluminiumshus, koldt hvidt lys ca. 5500 kelvin.
Bred strålingsvinkel på 120° med ensartet udlysning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 250 V strømforsyning.

Bemærk:

Passende bordklemmer og magnetholdere finder du under 081418/081419.