• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Lampada per macchine, Modello: 3LED

Codice art.: 081301 3LED
Nuovo prodotto
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza cavo 3 m
Classe del cavo H07RN-F
Potenza assorbita 4,6 W
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Grado di protezione IP IP20
Denominazione originale prodotto Maschinenleuchte, Typ: 3LED
Campo di rotazione massimo 340 grado
Viti incluse nella fornitura
Numero di viti 4 pz.
Flusso luminoso max. 480 lm
Potenza luminosa 4,6 W
Temperatura cromatica max. 6.500 K
Classe di efficienza energetica E
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore nero
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampada per macchine
Per atmosfere esplosive no
Materiale plastica
Tipo di fissaggio clip; magnet; screws
Luminosità regolabile no
Angolo d´irradiamento regolabile no
Temperatura cromatica regolabile no
Colorata luce bianco freddo
Lampadine sostituibili si
Tipo di illuminazione LED
Durata lampadina 30.000 h

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081301 3LED
EAN / GTIN 4003644014941
Codice del produttore ML1203LED
Produttore/persona responsabile HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Lampade universali di grande qualità, con interruttore On / Off, cavo di allacciamento in gomma da 3 m.
Tutte le lampade per macchine/posto di lavoro HEDI® sono dotate di serie di morsetti da tavolo, magnete integrato e 4 viti per un montaggio flessibile della lampada su diverse superfici.
Classica lampada per macchine con esecuzione a fascio diffuso. Testa della lampada girevole e orientabile a 340° grazie al giunto sferico. Inclusa lampadina intercambiabile.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.