Set con tubo flessibile in PU High Vis con giunto di sicurezza in acciaio eSafe ⌀ 11×16 mm., Lunghezza utile del tubo flessibile: 10m

Codice art.: 080247 10
Prezzo per 1 articolo (14,29 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore verde
Tipo di collegamento, Ingresso Nippli a innesto
Tipo di collegamento, Uscita Accoppiamento rapido
Dimensione, Nippli a innesto 1/4 pollici
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili Forma elicoidale
Materiale tubo flessibile Poliuretano (PU)
Diametro esterno del tubo flessibile 16 mm
Diametro interno del tubo flessibile 11 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 10 m
Pressione di esercizio max. 16 bar
Attacco Uscita; Ingresso
Per Aria compressa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080247 10
EAN / GTIN 7391390442239
Codice del produttore 309587568
Produttore/persona responsabile CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in PU molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni con una buona forza di recupero.
Kit tubi flessibili nel colore segnaletico verde (High-visible).

Fornitura:

Inclusi accoppiamento rapido di sicurezza in acciaio e nipplo in acciaio.