Polyuretanslangsats High Vis med säkerhetskoppling av stål eSafe ⌀ 11×16 mm, Effektiv slanglängd: 10m

Article no.: 080247 10
Price per 1 st. (NOK 184,73 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Effektiv slanglängd (m) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg grön
Anslutningstyp, Ingång Insticksnipplar; Zásuvné bradavky
Anslutningstyp, Utgång Snabbkoppling; Rýchlospojka
Storlek, Insticksnipplar 1/4 tum
Produktslag Schlauch
Slangform spiralformad
Material slang Polyuretan (PU)
Utvändig diameter, slang 16 mm
Invändig diameter, slang 11 mm
Effektiv slanglängd 10 000 mm
Max. arbetstryck 16 bar
Anslutning Utgång; Výstup; Ingång; Vstup
Lämplig för tryckluft

Identification & Classification

Artikkelkode 080247 10
EAN / GTIN 7391390442239
Manufacturer number 309587568
Manufacturer/responsible person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Beskrivelse

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig polyuretanslang med bra återrullningskraft.
Slangsats i signalfärg grön (High-visible).

Leveransinnehåll:

Inklusive säkerhets-snabbkoppling av stål och stålnippel.