PU žarnų rinkinys High Vis su apsaugine plienine mova eSafe ⌀ 11×16 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 10m

Prekės Nr.: 080247 10
Kaina už vieną 1 vnt. (15,20 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva žalios spalvos
Jungties tipas, Įėjimas Kištukiniai speneliai
Jungties tipas, Išvestis Greitojo jungimo mova
Dydis, Kištukiniai speneliai 1/4 in
Produkto rūšis Schlauch
Žarnos forma spiralės formos
Žarnos medžiaga Poliuretanas (PU)
Išorinis žarnos skersmuo 16 mm
Žarnos vidinis skersmuo 11 mm
naudingasis žarnos ilgis 10 m
Darbinis slėgis maks. 16 bar
Jungtis Išvestis; Įėjimas
Tinka suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080247 10
EAN / GTIN 7391390442239
Gamintojo numeris 309587568
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga.
Žalios spalvos žarnų komplektas (High-visible).

Tiekiama:

Su apsaugine plienine greitaveike mova ir plienine mova.