PU-letkusarja High Vis, teräksinen turvaliitin eSafe ⌀ 11×16 mm 10 m

Tuote nro.: 080247 10
(16,27 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin käyttöpaine 16 bar
Letkun ulko-⌀ 16 mm
Letkun sisä-⌀ 11 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 10 m
Väri vihreä
Liitinnippaliitäntä 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Letku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080247 10
EAN / GTIN 7391390442239
Valmistajan numero 309587568

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-letku, jossa on hyvä palautusvoima.
Letkusarja huomiovärissä vihreä (high visible).

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen turvapikaliitin ja teräsnippa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat