Set furtunuri din PU High Vis cu cuplaj de siguranţă eSafe ⌀ 11×16 mm, Lungimea utilă a furtunului: 10m

Cod articol.: 080247 10
Preț per 1 buc. (14,87 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea verde
Tip conectare, Intrare Niplu de fixare
Tip conectare, Ieşire Cuplaj rapid
Dimensiuni, Niplu de fixare 1/4 inch
Tip produs Schlauch
Formă furtun În spirală
Material furtun Poliuretan (PU)
Diametrul exterior furtun 16 mm
Diametru interior furtun 11 mm
Lungimea utilă a furtunului 10 m
Presiune de funcționare max. 16 bar
Racord Ieşire; Intrare
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 080247 10
EAN / GTIN 7391390442239
Număr producător 309587568
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Furtun PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune, cu forţă bună de retragere.
Kit furtun în verde signal (cu vizibilitate ridicată).

Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de siguranţă din oţel şi niplu din oţel.