Garnitura cevi iz poliuretana High Vis z varnostno jekleno spojko eSafe ⌀ 11×16 mm, Uporabna dolžina cevi: 10m

Št. art.: 080247 10
Cena na 1 kos (15,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva zelena
Vrsta priključka, Vhod Vtični cuclji
Vrsta priključka, Izhod Hitra spojka
Velikost, Vtični cuclji 1/4 col
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi spiralne oblike
Material cevi Poliuretan (PU)
Zunanji premer cevi 16 mm
Notranji premer cevi 11 mm
Uporabna dolžina cevi 10 m
Delovni tlak maks. 16 bar
Priključek Izhod; Vhod
Primerno za visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080247 10
EAN/GTIN 7391390442239
Številka proizvajalca 309587568
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna cev iz poliuretana z dobro povratno silo.
Komplet cevi v vpadljivi zeleni barvi (dobra vidnost).

Obseg dobave:

Vklj. z varnostno jekleno hitro spojko in jeklenim nastavkom.