Pistola ad aria compressa, Lunghezza tubo: 100mm

Codice art.: 080125 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.772 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tubo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore portata a 6 bar 250 l/min
Tipo di prodotto Pistola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080125 100
EAN / GTIN 4062406270650
Codice del produttore 080125 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pistola di soffiaggio in plastica per aria compressa con tubo fisso piegato da 100 mm con ⌀ 6 mm. Facilmente dosabile, è dotata di un’impugnatura scanalata che garantisce un’ottima presa.

Fornitura:

Incl. nipplo di raccordo Dim. 1/4 pollice, acciaio.

Nota:

Per supporto per pistola ad aria compressa adatto vedi n. art. 080263 H1 e 955750.