Pūtimo pistoletas, Išpūtimo vamzdelio ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 080125 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 312 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išpūtimo vamzdelio ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Purkštuko ilgis 100 mm
Purkštuko skersmuo 6 mm
Purkštuko medžiaga metalas
Korpuso medžiaga iš plastiko
Tinka suslėgtas oras
Srauto greičio vertė maks., suslėgtas oras 250 l/min
Slėgis 6 bar
Forma žarna spiralės formos
Dydis 1/4 in
Medžiagos jungtis plienas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Su žarna taip
Jungties tipas Kištukiniai speneliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080125 100
EAN / GTIN 4062406270650
Gamintojo numeris 080125 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis pūtimo pistoletas suspaustam orui su purškimo vamzdžiu 100 mm ⌀ 6 mm, lenktas. Lengva dozuoti ir paimti dėl rifliuotų paviršių.

Tiekiama:

Su plieninėmis jungtimis dyd. 1/4 colio.

Pastaba:

Tinkamus pūtimo pistoleto laikiklius rasite Nr. 080263 H1 ir 955750.