Izpihovalna pištola, Dolžina izpihovalne cevi: 100mm

Št. art.: 080125 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4.337 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina izpihovalne cevi (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Napajanje na stisnjen zrak
Dolžina šobe 100 mm
Premer šobe 6 mm
Material šobe kovina
Material ohišja umetne mase
Primerno za visokotlačni
Največja vrednost pretoka, visokotlačni 250 l/min
Tlak 6 bar
Oblika cevi spiralne oblike
Velikost 1/4 col
Material priključka jeklo
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka izpihovalna pištola
Cev je vključena da
Vrsta priključka Vtični cuclji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080125 100
EAN/GTIN 4062406270650
Številka proizvajalca 080125 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izpihovalna pištola iz umetne mase na stisnjeni zrak s fiksno cevjo s šobo 100 mm, ⌀ 6 mm, ukrivljena. Preprosto doziranje in dober oprijem zaradi narebrene površine.

Obseg dobave:

Vklj. s priključnim nastavkom vel. 1/4 cole, jeklo.

Opomba:

Primerna držala za izpihovalne pištole najdete pod art. 080263 H1 in 955750.