Blaaspistool, Lengte blaaspijp: 100mm

Artikelnummer: 080125 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5.432 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte blaaspijp (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Doorstroomwaarde bij 6 bar 250 l/min
Producttype Pistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080125 100
EAN/GTIN 4062406270650
Nummer fabrikant 080125 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof blaaspistool voor perslucht met vaste buis 100 mm ⌀ 6 mm, gebogen. Gemakkelijk doseerbaar en goede grip dankzij gegroefd oppervlak.

Levering:

Inclusief aansluitnippel gr. 1/4 inch staal.

Tip:

Zie voor geschikte blaaspistoolhouders onder nr. 080263 H1 en 955750.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan