Soufflette, Longueur tuyau de soufflage: 100mm

Réf.: 080125 100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 883 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur tuyau de soufflage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur gicleur 100 mm
Diamètre buse 6 mm
Matériau gicleur métal
Matériau boîtier plastique
Pour air comprimé
Débit max., air comprimé 250 l/min
Pression 6 bar
Forme tuyau forme hélicoïdale
Réf. 1/4 pouce
Matériau raccord acier
Sommaire pièce unique
Type de produit soufflette
Tuyau inclus oui
Type de raccordement Raccords enfichables

Identification et classification

Référence article 080125 100
EAN / GTIN 4062406270650
Réf. fabricant 080125 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Soufflette en plastique pour air comprimé avec raccord de buse rigide 100 mm ⌀ 6 mm, coudé. Facile à doser et bonne préhension grâce à la surface striée.

Livraison:

Avec raccord, réf. 1/4 pouce acier.

Remarque(s):

Supports pour soufflettes adaptés, voir codes art. 080263 H1 et 955750.