• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Levigatrice roto-orbitale ad aria compressa X31V

Codice art.: 079656 X31V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MiniExtreme 76 mm
Numero massimo giri 12.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 538 l/min
⌀ Platorello 76 mm
Tipo di aspirazione Esterno
Corsa 5 mm
Peso 0,7 kg
Rumorosità 75 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 8,78 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079656 X31V
EAN / GTIN 616026002920
Codice del produttore X31V

Descrizione

Esecuzione:

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. Utilizzo pratico grazie all’alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressarobusto, silenzioso e senza vibrazioni con cilindro in acciaio; bassa rumorosità.
Levigatrice roto-orbitale Dynorbital-Spirit (152 mm) per aspirazione centrale.
Mini-levigatrice roto-orbitale Dynorbital® della serie Extreme (76 mm).

Fornitura:

Incl nippli.

Nota:

Per le mole abrasive per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.
Platorelli in gomma con chiusura a strappo DynaMaze per n. art. 079655 e 079656 Dim. X61V e 58436 al n. art. 567872 Dim. 150.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello