Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone X31V

Tuote nro.: 079656 X31V
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä MiniExtreme 76 mm
Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
Enimmäisilmantarve 538 l/min
Hiomalaikan ⌀ 76 mm
Imurityyppi Ulkoinen
Liikepituus 5 mm
Paino 0,7 kg
Toimintaääni 75 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8,78 m/s2
Tuotetyyppi Epäkeskohiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079656 X31V
EAN / GTIN 616026002920
Valmistajan numero X31V

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahiomalaikka. Hyvä käyttömukavuus kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsituki. Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori, terässylinteri, alhainen melutaso.
Dynorbital-Spirit-epäkeskohiomakone (152 mm) keskusimuun.
Dynorbital® Mini Extreme -epäkeskohomakone (76 mm).

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Ohje:

Tarrahiomalaikat katso nro 567775 tai 567901.
Tarrahiomalaikan DynaMaze nrolle 079655 ja nrolle 079656 koko X61V ja nrolle 58436 löytyy nrolla 567872 koko 150.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin