Există o alternativă la acest produs

Şlefuitor pneumatic excentric, Tip: X31V

Cod articol.: 079656 X31V
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Debit maxim de aer necesar 538 l/min
Denumirea producătorului MiniExtreme 76mm
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru disc de șlefuire 76 mm
Turaţie treapta 1. Viteză max. 12.000 min-1
Cursă 5 mm
Tip aspiraţie Extern
Zgomot de lucru 75 dB
Particularitate Formă constructivă compactă; Sistem antivibraţii
Vibraţie conform EN max. 8,78 m/s2
Tip produs șlefuitor excentric
Greutate totală 0,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079656 X31V
EAN / GTIN 616026002920
Număr producător X31V
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Execuţie:

Şlefuitor excentric performant cu disc abraziv din poliuretan. Utilizare confortabilă datorită carcasei mixte cu greutate redusă şi prindere ergonomică. Acţionare pneumatică robustă, silenţioasă şi fără vibraţii, cu cilindru din oţel, nivel de zgomot redus.
Şlefuitor orbital aleatoriu Dynorbital Spirit (152 mm) pentru aspiraţie centrală.
Dynorbital® şlefuitor excentric Mini Extreme (76 mm).

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Notă:

Discurile de şlefuire cu scai vezi la Cod. 567775 sau 567901.
Discurile abrazive cu scai DynaMaze pentru Cod 079655 şi 079656 Ref. X61V şi Ref. 58436 sunt prezentate la Cod 567872 Ref. 150.