Lijadora excéntrica neumática, Tipo: X31V

Número de artículo: 079656 X31V
Nuevo producto
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Demanda de aire máxima 538 l/min
Denominación del fabricante MiniExtreme 76mm
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro del plato de lijado 76 mm
Número de revoluciones máx. 12.000 min-1
Carrera 5 mm
Tipo de aspiración Externo/a
Nivel sonoro de funcionamiento 75 dB
Particularidad Modo de construcción compacto; Sistema antivibración
Vibraciones según EN máx. 8,78 m/s2
Tipo de producto lijadora excéntrica
Peso total 0,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079656 X31V
EAN / GTIN 616026002920
Número del fabricante X31V
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Ejecución:

‌‌Rectificadora excéntrica de alto rendimiento con plato lijador provisto de cierre por adherencia de uretano. Utilización cómoda gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la mano ergonómico. Accionamiento neumático resistente, de marcha suave y de vibración baja, con cilindro de acero, nivel sonoro bajo.
Lijadora excéntrica Dynorbital-Spirit (152 mm) para aspiración central.
Amolador excéntrico Mini Extreme Dynorbital® (76 mm).

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Nota:

Muelas abrasivas con adherencia, ver n.° 567775 o n.° 567901.
Encontrará platos lijadores con adherencia DynaMaze para n.º 079655 y 079656 tam. X61V y tam. 58436 en el n.º 567872 tam. 150.