• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Termosoffiatore a batteria, Modello: M18BHG

Codice art.: 078335 M18BHG
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M18BHG-0
Temperatura dell’aria 470 °C
Portata d’aria 170 l/min
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero dei livelli di temperatura 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero di batterie contenute 0
Peso 670 g
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto Pistola ad aria calda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078335 M18BHG
EAN / GTIN 4058546029432
Codice del produttore 4933459771
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Termosoffiatore a batteria con un livello di temperatura fino a max. 470 °C
  • Riscaldamento rapido in soli 6 secondi
  • Luce a LED per l’illuminazione dell’area di lavoro

Fornitura:

Senza batteria e senza caricabatterie. Incl. ugello riflettore e ugello riduttore.

Nota:

Batterie, starter set e caricabatterie adatti per Milwaukee
Sistema da 18 V al n. art. 073808 – n. art. 073840.