Akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza, typ: M18BHG

Nr art.: 078335 M18BHG
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta M18BHG-0
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba poziomów pośrednich 1
Temperatura powietrza poziom 1 470 °C
Liczba poziomów strumienia powietrza 1
Wydajność powietrza, stopień 1 170 l/min
Wersja element pojedynczy
Rodzaj produktu Dmuchawa gorącego powietrza
Maks. temperatura powietrza 470 °C
Płynna regulacja temperatury nie
Płynna regulacja natężenie przepływu powietrza nie
Min. natężenie przepływu powietrza 170 l/min
Maks. natężenie przepływu powietrza 170 l/min
Masa 670 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078335 M18BHG
EAN / GTIN 4058546029432
Numer producenta 4933459771
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza z jednym ustawieniem temperatury do maks. 470°
  • Szybkie rozgrzewanie zaledwie w 6 sekund
  • Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy

Opis:

  • Wysoka wydajność – gorące powietrze o temperaturze maks. 470 °C
  • Osiąga temperaturę pracy w zaledwie 6 sekund
  • Układ elektroniczny REDLINK™ − zabezpieczenie maszyny przed przeciążeniem oraz akumulator zapewniają długą trwałość
  • Układ nadzoru ogniw zapewnia optymalną trwałość oraz długą żywotność akumulatora
  • Wbudowany hak ułatwia zawieszenie na drabinie
  • Zakres dostawy obejmuje 1 dyszę redukcyjną, 1 dyszę reflektorową
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy
  • W porównaniu z poprzednimi modelami akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką oraz bezstratnym oddawaniem mocy dla optymalnej trwałości i większej żywotności
  • Pełna kompatybilność systemu z produktami z oferty MILWAUKEE®-M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator wchodzący w zakres dostawy: Zakres dostawy nie obejmuje akumulatorów
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Zakres dostawy nie obejmuje akumulatorów
  • System akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • By technology: Brushed
  • Dostawa: w kartonie
  • Masa z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,4 (M18 B5)
  • Masa z zestawem akumulatorów: 1,4
  • Ładowarka wchodząca w zakres dostawy: Zakres dostawy nie obejmuje ładowarki
  • Stacja ładowania dostępna: Nie
  • Wariant produktu: M18 BHG-0
  • Napięcie [V]: 18

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki. Włącznie z dyszą reflektorową i redukcyjną.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory, zestawy startowe i ładowarki do systemu Milwaukee
18 V pod nr. 073805 – 073840.