Accu heteluchtpistool M18BHG

Artikelnummer: 078335 M18BHG
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M18BHG-0
Luchttemperatuur 470 °C
Luchtvolumestroom 170 l/min
Energievoorziening Netvoeding
Aantal temperatuurniveaus 1
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Aantal inbegrepen accu’s 0
Gewicht 670 g
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078335 M18BHG
EAN/GTIN 4058546029432

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-heteluchtpistool met een temperatuurniveau tot maximaal 470°
  • Snel opwarmen in slechts 6 seconden
  • Led-verlichting voor verlichting van het werkgebied

Levering:

Zonder accu, zonder lader. Incl. reflectormondstuk en reduceermondstuk.

Tip:

Bijbehorende accu's, startersets en laders voor het Milwaukee
18V-systeem onder nr. 073808 – nr. 073840.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires