{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Denumirea producătorului | M18BHG-0 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Numărul de etape intermediare | 1 | |
| Temperatura aerului nivel 1 | 470 °C | |
| Numărul de niveluri ale volumului de aer | 1 | |
| Debit volumetric aer treapta 1 | 170 l/min | |
| Execuție | bucată unică | |
| Tip produs | Aparate de suflat aer cald | |
| Temperatura aerului max. | 470 °C | |
| Reglarea continuă a temperaturii | nein | |
| Flux volum aer continuu | nein | |
| Debit de aer min. | 170 l/min | |
| Debit de aer max. | 170 l/min | |
| Greutate | 670 g |
| Cod articol | 078335 M18BHG | |
| EAN / GTIN | 4058546029432 | |
| Număr producător | 4933459771 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |