• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pistolet à air chaud sans fil, Type: M18BHG

Réf.: 078335 M18BHG
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M18BHG-0
Température de l'air 470 °C
Débit volumique d'air 170 l/min
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de niveaux de température 1
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Nombre de batteries incluses 0
Poids 670 g
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Type de produit pistolet à air chaud

Identification et classification

Référence article 078335 M18BHG
EAN / GTIN 4058546029432
Réf. fabricant 4933459771
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Pistolet à air chaud sans fil avec niveau de température jusqu’à 470°
  • Chauffage rapide en seulement 6 secondes
  • Eclairage à LED de la zone de travail

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec buse réflectrice et buse réductrice.

Remarque(s):

Batteries, kits de base et chargeurs adaptés pour système Milwaukee 18 V,
voir codes art. 073808073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous