List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® ⌀ 230 × 25,4 mm za INOX, Število zob: 84

Št. art.: 078239 84
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število zob Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. neprimerno
Serija Drytec®
Mokro maks. neprimerno
Oznaka proizvajalca HM-Kreissägeblatt Drytec®
Suha obdelava primerno
Olje neprimerno
Zrak pogojno primerno
Premer rezila 230 mm
Premer vstavne luknje 25,4 mm
Širina reza 2 mm
Oblika zob Aw
Število rezil (po obodu) 84
Delitev zob 8,6 mm
Kotna izvedba kot rob
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo)
Prevleka prevlečeno
Skupna dolžina 2 mm
Funkcionalna dolžina 2 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja jekleni nosilec s spajkanimi rezalnimi vložki iz trdine po DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postopek obdelave rezalno rezkanje
Vrsta izdelka list krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078239 84
EAN/GTIN 4260052460344
Številka proizvajalca 72123084
Proizvajalec/odgovorna oseba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Izvedba:

List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.
  • Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.
  • Zelo dolga življenjska doba.
  • Visoka kakovost rezov.
  • Možnost petkratnega ostrenja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo, umetne mase in nž-kovine (ne art. 078236).

Opomba:

Drugi specialni listi krožne žage, npr. za aluminij, INOX, so dobavljivi po ponudbi.