Lame de scie circulaire en carbure Drytech® ⌀ 230×25,4 mm pour INOX, Nombre de dents: 84

Réf.: 078239 84
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de dents Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe Carbure
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Diamètre des dents Dc 230 mm
Diamètre d’alésage D3 25,4 mm
Largeur de coupe B 2 mm
Nombre de dents (périphérie) Z 84
Position des interfaces côté machine
Usinage à sec adaptée
lubrifiant non
Série Drytech
groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Interface interface 1
Procédé d’usinage tronçonnage (FTR)
Type de produit lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 078239 84
EAN / GTIN 4260052460344
Réf. fabricant 72123084
Fabricant/personne responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Description

Exécution:

Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.
  • Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.
  • Durée de vie très élevée.
  • Haute qualité de coupe.
  • 5× réaffûtages possibles.
  • Usage universel pour l’acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236).

Remarque(s):

D’autres lames de scie spéciales, par ex. pour l’aluminium ou l’INOX, sont disponibles sur demande.