• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Centro del banco, base 350x110mm, larghezza scanalatura a T 10mm, 75x200mm

Codice art.: 0780104
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 0780104
EAN / GTIN 4029713223489
Codice del produttore 0780104
Numero-L L40510 2443
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Superficie finemente smerigliata, tolleranza di planarità secondo DIN 876-2
  • Con due contropunte regolabili
  • Contropunta sinistra con centro fisso
  • Contropunta destra con molla retrattile montata al centro, sollevamento libero circa 10 mm
  • I contropunte possono essere bloccati tramite un morsetto eccentrico
  • Altezza contropunta 75 mm con supporto integrato per scanalatura a V
  • Dispositivo di serraggio rapido mediante leva di bloccaggio
  • Con scanalatura a T e colonna di supporto
  • Con foro di montaggio per comparatori Ø 8 mm

Descrizione:

Tester di concentricità. Altezza centrale 75mm, larghezza centrale 200mm, larghezza scanalatura a T 10mm, piastra di base 350x110mm. La superficie di contatto è finemente rettificata - planarità secondo DIN 876-2. Con 2 contropunte scorrevoli: contropunta sinistra con punta fissa, contropunta destra con punta a molla, corsa circa 15 mm. Con supporto per il prisma. Contropunte bloccate da un morsetto eccentrico. Con scanalatura a T e supporto di misura, porta sonda di misura 8mm H 7 e regolazione fine.

Norma:

DIN 876-2