Izvedba:
- Fino brušena površina, toleranca ravnosti v skladu z DIN 876-2
- Z dvema nastavljivima repama
- Levi zadnji del vozila s fiksnim središčem
- Desni zadnji del vozila s središčem, nameščenim z vzmetjo, prosti dvig appr. 10 mm
- Repi se lahko pritrdijo prek ekscentrične objemke
- Višina zadnjega dela vozila 75 mm z vgrajeno podporo v-utora
- Hitro vpenjalna naprava z vpenjalno ročico
- S T-utorom in podpornim stebrom
- Z montažno izvrtino za merilne ure Ø 8 mm
Opis:
Preizkuševalnik koncentričnosti. Središčna višina 75 mm, središčna širina 200 mm, širina T-reže 10 mm, osnovna plošča 350x110 mm. Stična površina je natančno brušena - ravnost po DIN 876-2. Z dvema drsnima koničkoma: levi koniček s fiksno konico, desni koniček z vzmetno konico, hod približno 15 mm. S podporo za prizme. Konice so zaklenjene z ekscentrično objemko. S T-rezo in merilnim stojalom, držalom za merilno sondo 8 mm H 7 in fino nastavitvijo.
Standard:
DIN 876-2