Udførelse:
- Fint slebet overflade, planhedstolerance i henhold til din 876-2
- Med to justerbare halebånd
- Venstre bagagerum med fast midte
- Højre bagaksel med tilbagetrækkelig fjedermonteret midte, frit løft ca. 10 mm
- Tailstocks kan fastspændes via en excentrisk klemme
- Bagagerets højde 75 mm med integreret V-notstøtte
- Hurtigspændeanordning med spændearm
- Med T-rille og støttesøjle
- Med monteringshul til måleur Ø 8 mm
Beskrivelse:
Koncentricitetstester. Centerhøjde 75 mm, centerbredde 200 mm, T-slidsbredde 10 mm, bundplade 350x110 mm. Kontaktfladen er finslebet - planhed i henhold til DIN 876-2. Med 2 glidende bagskifter: venstre bagskifter med fast spids, højre bagskifter med fjederbelastet spids, slaglængde ca. 15 mm. Med prismeunderstøttelse. Bagagebærer låst med excentrisk klemme. Med T-slot og målestation, målesondeholder 8 mm H 7 og finjustering.
Norm:
DIN 876-2