Prevedenie:
- Jemně broušené plochy, tolerance rovinnosti podle DIN 876-2
- Se dvěma nastavitelnými koncovkami výfuku
- Levý zadní sklad s pevným středem
- Pravý zadní čelo se zatahovací pružinou namontovanou uprostřed, volný zdvih appr. 10 mm
- Zadní čelo lze upnout pomocí excentrické svorky
- Výška korytu 75 mm s integrovaným držákem v -drážek
- Rychloupínací zařízení upínací pákou
- S drážkou T a podpěrou sloupku
- S montážním otvorem pro úchylkoměry Ø 8 mm
Popis:
Tester koncentrace. Výška středu 75 mm, šířka středu 200 mm, šířka T-drážky 10 mm, základní deska 350x110 mm. Kontaktní plocha je jemně broušená - rovinnost podle DIN 876-2. Se 2 posuvnými koníky: levý koník s pevným hrotem, pravý koník s odpruženým hrotem, zdvih cca 15 mm. S podporou hranolů. Koníky zajištěné excentrickou svorkou. S T-drážkou a měřicím stojanem, držákem měřicí sondy 8 mm H 7 a jemným nastavením.
Norma:
DIN 876-2