Bänkslipmaskin ECO, 230 V W175

Article no.: 077502 W175
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
74 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning W175
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 520 W
maximalt varvtal: 2 900 min-1
slipskivans ⌀ D 175 mm
slipskivans tjocklek T 20 mm - 25 mm
slipskivans hål-⌀ H 32 mm
vikt 18 kg
Produktslag Dubbelslipmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077502 W175
EAN / GTIN 2050001694614
Manufacturer number ECO175

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelslipmaskin för enfas växelström med tystgående och underhållsfri motor. Kraftigt dimemsionerade ögonskyddssköldar garanterar hög säkerhet för användaren. Arbetsstyckupplagen kan justeras utan verktyg.
Återstartspärren förhindrar att maskinen startar oavsiktligt efter ett strömavbrott.

Leveransinnehåll:

Med slipskivor normalkorund NK36 och NK60.

Anmärkning:

Passande slipskivor finns från nr 596100 och nr 568733.
Passande maskinstativ nr 077513 strl. DS04 med adapterplatta nr 077515 strl. ECO.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar