Doppelschleifmaschine ECO, 230 V, Typ: W175

Artikel-Nr.: 077502 W175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 520 W
Herstellerbezeichnung W175
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Bohrung Schleifscheibe 32 mm
Breite Schleifscheibe 25 mm
Durchmesser Scheibe max. 175 mm
Drehzahl max. 2 900 min-1
Besonderheit Wiederanlaufsperre
Produktart Doppelschleifmaschine
Gewicht gesamt 18 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077502 W175
EAN / GTIN 2050001694614
Herstellernummer ECO175
Hersteller/verantwortliche Person Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 Weissenhorn, Deutschland, www.reichmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Einphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschine mit einem geräuscharmen, wartungsfreien Motor. Großdimensionierte Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender. Werkstückauflagen sind werkzeuglos nachstellbar.
Der Wiederanlaufschutz verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall.

Lieferumfang:

Mit Schleifscheiben Normalkorund NK36 und NK60.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100 und Nr. 568733.
Passender Maschinenständer Nr. 077513 Gr. DS04 mit Adapterplatte Nr. 077515 Gr. ECO.