Polizor dublu de banc ECO, 230 V, Tip: W175

Cod articol.: 077502 W175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 520 W
Denumirea producătorului W175
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru orificiu disc de șlefuire 32 mm
Lățime disc de șlefuire 25 mm
Diametru disc max. 175 mm
Turaţie max. 2.900 min-1
Particularitate blocaj contra repornirii
Tip produs Polizor dublu de banc
Greutate totală 18 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 077502 W175
EAN / GTIN 2050001694614
Număr producător ECO175
Producător/responsabil Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 Weissenhorn, Deutschland, www.reichmann.com

Descriere

Execuţie:

Polizoare duble de banc monofazice c.a., cu motor silenţios, care nu necesită întreţinere. Panourile de mari dimensiuni pentru protecţia ochilor asigură o protecţie ridicată pentru utilizator. Suporturile pentru piesă pot fi reglate fără scule.
Protecţia împotriva repornirii împiedică repornirea accidentală, după întreruperea curentului.

Livrare:

Cu discuri de polizare corindon normal NK36 şi NK60.

Notă:

Discurile de şlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100 şi Cod 568733.
Suportul maşinii recomandat Cod 077513 Ref. DS04 cu placă de adaptare Cod 077515 Ref. ECO.