• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare elettrica GWS, per ⌀ disco di 125 mm, con blocco contro il riavvio

Codice art.: 077109 GWS17125SB
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
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD=Heavy Duty)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD=Heavy Duty)
Denominazione originale prodotto GWS 17-125 SB
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 1.700 W
Campo del numero di giri 2.800 min-1 - 11.500 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2,3 kg
Particolarità Sistema frenante intelligente
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077109 GWS17125SB
EAN / GTIN 4059952576657
Codice del produttore 06017D0700
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare dalla struttura compatta con un rapporto migliorato tra potenza e impugnatura, con preselezione del numero di giri e sistema frenante intelligente
  • con preselezione del numero di giri
  • Sistema frenante intelligente per un rapido arresto del disco con disattivazione immediata dell’utensile e Drop Control.
  • KickBack Control, protezione contro il riavvio e impugnatura laterale con Vibration Control per un’elevata protezione dell’utilizzatore.

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.