• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Uređaj za punjenje akum. jedinica, tip: 1880CV

Artikl br.: 073866 1880CV

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 1880 CV
Nazivni napon 14,4 V - 18 V
Maksimalni broj mjesta za utovar 1
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 073866 1880CV
EAN / GTIN 3165140839327
Broj proizvođača 1600A00B8G
Proizvođač/odgovorna osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Izrazito kompaktan brzi punjač za litij-ionske akumulatore s praktičnim namatanjem kabla za akumulatore jačine 14,4 do 18 V. 4,0 Ah akumulator je spreman za korištenje već nakon 25 minuta punjenja.