Acculader, Type: 1880CV

Artikelnummer: 073866 1880CV
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 1880 CV
Nominale spanning 14,4 V - 18 V
Maximaal aantal laadplaatsen 1
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073866 1880CV
EAN/GTIN 3165140839327
Nummer fabrikant 1600A00B8G

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer compacte snellader met comfortabele kabelopwikkeling voor Li-ion-accu’s van 14,4 tot 18 V. 4,0 Ah accu is reeds na 25 minuten gereed voor gebruik.